Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT IB4602 Netzwerkkabel Braun 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT IB4602 Netzwerkkabel Braun 2 m
ACT IB4602 Netzwerkkabel Braun 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6853287
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IB4602
EAN/GTIN:
     8716065135428
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel cat5e u/utp 2 m
patch kabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
UNSPSC-Code
43173608
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Braun
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.