Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 000 5476 Drahtverbinder D-Sub Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 67 000 5476 Drahtverbinder D-Sub Kupfer
Harting 09 67 000 5476 Drahtverbinder D-Sub Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70152080
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 000 5476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Kupfer
Material
Cooper
AWG Kabelgröße
26/22
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, awg 26 crimpstecker
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,498*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7805*
€ 0,9288
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,668*
€ 0,79492
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0501
ab € 485,73*
Zubehör
Harting
09990000368
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.