Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg PDU-03F-0200-BK Stromverteilereinheit (PDU) 3 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg PDU-03F-0200-BK Stromverteilereinheit (PDU) 3 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Lanberg PDU-03F-0200-BK Stromverteilereinheit (PDU) 3 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Lanberg PDU-03F-0200-BK Stromverteilereinheit (PDU) 3 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Lanberg PDU-03F-0200-BK Stromverteilereinheit (PDU) 3 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Lanberg PDU-03F-0200-BK Stromverteilereinheit (PDU) 3 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71102491
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     PDU-03F-0200-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
800 g
Größe (Imperial)
10 "
Merkmale
Kabellänge
2 m
Design
Rack-Kapazität
1U
Montage
Horizontal
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
220 - 250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Max. Leistung
4000 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.