Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Black 603XL Ink


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Epson Singlepack Black 603XL Ink
Epson Singlepack Black 603XL Ink
Epson Singlepack Black 603XL Ink
Artikel-Nr.:
     339-T03A140
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T03A14010
EAN/GTIN:
     8715946666358
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Zuverlässigkeit bei niedrigen Kosten Die 4-Farb-Tinten der Serie 603 von Epson bieten zuverlässige, lebendige und gestochen scharfe Ausdrucke bei minimalen Kosten. Dank ihrer Kombination aus Farbstofftinten und schwarzer Pigmenttinte erzeugt diese Tintenserie detaillierte und farbenfrohe Drucke. Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in Standard- oder XL-Größe. XL-Tinten eignen sich ideal für größere Druckvolumen und können dabei noch zu einer Verringerung Ihrer Druckkosten beitragen. Für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Verlassen Sie sich auf das Original Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
8.9 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
C13T03A14010
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
26 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
15 g
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8715946670270
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
7
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 22,17*
€ 29,24*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 22,22*
€ 29,30*
2 Tage
182
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 22,37*
€ 29,36*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,49*
€ 29,44*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,49*
€ 29,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,24*
€ 34,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,34*
€ 33,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,36*
€ 31,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,69*
€ 28,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T03A94010
ab € 42,44*
Ähnlich
Epson
C13T03U54010
ab € 18,50*
Ähnlich
Epson
C13T03U64010
ab € 28,11*
Ähnlich
Epson
C13T03A64010
ab € 59,27*
Ähnlich
Epson
C13T03U14010
ab € 10,46*
Ähnlich
Epson
C13T03U24010
ab € 6,13*
Ähnlich
Epson
C13T03A24010
ab € 11,96*
Ähnlich
Epson
C13T03U34010
ab € 6,10*
Ähnlich
Epson
C13T03A34010
ab € 12,23*
Ähnlich
Epson
C13T03U44010
ab € 6,07*
Ähnlich
Epson
C13T03A44010
ab € 12,12*
Ähnlich
Ampertec
C13T03A140
ab € 14,12*
Ähnlich
Ampertec
C13T03A240
ab € 7,63*
Ähnlich
Ampertec
C13T03A340
ab € 7,77*
Ähnlich
Ampertec
C13T03A440
ab € 7,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.