Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99 0719 00 13 Drahtverbinder RD30 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99 0719 00 13 Drahtverbinder RD30 Schwarz
BINDER 99 0719 00 13 Drahtverbinder RD30 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74394005
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0719 00 13
EAN/GTIN:
     8716065143591
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
31.992 g
Merkmale
Stecker
RD30
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
17
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Kerngröße
1 mm²
Spannung
250 V
Stromstärke
6 A
Impedanz
10 Ohm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-0427-000-000
ab € 4,88*
Zubehör
Binder
99 0710 00 05
ab € 14,98*
Zubehör
Binder
99 0710 70 05
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.