Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99 0711 00 05 Drahtverbinder RD30 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99 0711 00 05 Drahtverbinder RD30 Schwarz
BINDER 99 0711 00 05 Drahtverbinder RD30 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74394006
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0711 00 05
EAN/GTIN:
     8716065143584
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Merkmale
Stecker
RD30
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
14
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Kerngröße
2.5 mm²
Spannung
400 V
Stromstärke
20 A
Impedanz
10 Ohm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-0427-000-000
ab € 4,88*
Zubehör
Binder
99 0710 00 05
ab € 14,98*
Zubehör
Binder
99 0710 70 05
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.