Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EO0019-5 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EO0019-5 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink EO0019-5 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink EO0019-5 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink EO0019-5 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink EO0019-5 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink EO0019-5 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink EO0019-5 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink EO0019-5 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76991164
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EO0019-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Produktinformationen "Organisationsschienen Monitorarm, mit Gasdruckfeder, 13-27"" von LogiLink Die Organistationsschiene von LogiLink auch "Slatwall" genannt bietet Ihnen die Möglichkeit Ihren Arbeitsplatz von Dokumenten, Stiften und Akten zu befreien, und sie dabei trotzdem weiterhin in Reichweite zu behalten. Einfach die gewünschten Elemente wie Ablagen, Monitorhalterungen oder Stiftehalter nach Belieben auf die Schiene stecken, die passende Befestigung zur Wand- oder Tischmontage aussuchen und entsprechend anbringen. So haben Sie nur das nötigste auf dem Schreibtisch und dafür mehr Platz für die wirklich wichtigen Dinge! Der Monitorarm EO0019-5 mit Gasdruckfeder befreit Sie von einem störenden Bildschirmfuß auf dem Schreibtisch und bietet Ihnen zudem die Möglichkeit Ihren Monitor noch genauer einzustellen. Dank seiner Flexibilität können Sie ihn ganz nach Belieben mit einem Neigungswinkel von -45°/+45°, einem Schwenkwinkel von -90°/+90° und einem Drehradius von -180°/+180° ausrichten. Und der Arm mit Gasdruckfeder sorgt für ein einfacheres und noch geschmeidigeres Anpassen zur besten Ansicht.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
6.5 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
425 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
EO0019-1
ab € 19,32*
Sonstiges
LogiLink
EO0019-3
ab € 3,01*
Sonstiges
LogiLink
EO0019-4
ab € 6,98*
Sonstiges
LogiLink
EO0019-7
ab € 6,24*
Sonstiges
LogiLink
EO0019-2
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.