Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-3847150 Herst.-Nr.: C13T46D640 EAN/GTIN: 8715946677101 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | SureColor F9460 | | Volumen Farbtinte | 1000 ml | | Ursprungsland | Vereinigtes Königreich | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 285 mm | | Verpackungstiefe | 195 mm | | Verpackungshöhe | 97 mm | | Paketgewicht | 2.5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 154,35* | € 160,04* | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 162,10* | € 169,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 164,26* | € 169,88* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 169,72* | € 175,25* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 281,567* | € 288,947* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|