Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 10839 Elektrischer Netzstecker Typ F Rot 2P+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 10839 Elektrischer Netzstecker Typ F Rot 2P+E
MENNEKES 10839 Elektrischer Netzstecker Typ F Rot 2P+E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77711594
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10839
EAN/GTIN:
     4015394142966
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
42 mm
Höhe
105 mm
Breite
42 mm
Gewicht
50 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Typ
Typ F
Produktfarbe
Rot
Anzahl der Pole
2P+E
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: schukostecker ip44, schuko stecker
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10749
ab € 5,56*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10754
ab € 4,87*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10837
ab € 5,40*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10838
ab € 5,55*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10840
ab € 6,01*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10841
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.