Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0031350 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 0031350 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0031350 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77714310
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.22 mm²
Kupferindex
24.2 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,09107*
€ 2,48837
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,91107*
€ 2,27417
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,88107*
€ 2,23847
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.