Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0089 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Silber Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0089 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Silber Tisch/Bank
LogiLink BP0089 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Silber Tisch/Bank
LogiLink BP0089 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Silber Tisch/Bank
LogiLink BP0089 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Silber Tisch/Bank
LogiLink BP0089 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Silber Tisch/Bank
LogiLink BP0089 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Silber Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77853578
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0089
EAN/GTIN:
     4052792058086
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Befestigen Sie Ihre zwei TV- und Computer-Monitore direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit den Arm in der Höhe zu verstellen, um Ihnen eine neue Dimension des visuellen Komforts zu ermöglichen. Die LogiLink Halterung eignet sich für zwei flache als auch für curved Monitore.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Auslegerarm (max.)
553 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
-40 - 40 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
1113 mm
Höhe
830 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
BP0088
ab € 75,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.