| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-78314088 Herst.-Nr.: PT1071 EAN/GTIN: 7640182387945 |
| |
|
| | |
| Tonermodule von Peach garantieren langfristig einwandfreie Ausdrucke ohne Qualitätsverlust. Es handelt sich um wiederaufbereitete Produkte, wobei alle Verschleissteile vollständig ausgetauscht werden. Qualität die Sie spüren! Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Multi pack | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Kompatibilität | Brother DCPL 3500 Series<br />Brother DCPL 3510 CDW<br />Brother DCPL 3550 CDW<br />Brother HLL 3200 Series<br />Brother HLL 3210 CW<br />Brother HLL 3230 CDW<br />Brother HLL 3270 CDW<br />Brother HLL 3280 CDW<br />Brother MFCL 3700 Series<br />Brother MFCL 3710 CW<br />Brother MFCL 3730 CDN<br />Brother MFCL 3740 CDN<br />Brother MFCL 3750 CDW<br />Brother MFCL 3770 CDW | | Schwarztoner Seitenleistung | 3000 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 2 | | Anzahl Farbtonerkartuschen | 3 | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Farbtoner-Seitenleistung | 2300 Seiten | | OEM-Code | TN-247 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner für brother, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |