Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic PRIME Fanless PX Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic PRIME Fanless PX Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME Fanless PX Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME Fanless PX Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME Fanless PX Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME Fanless PX Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME Fanless PX Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME Fanless PX Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME Fanless PX Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME Fanless PX Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME Fanless PX Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic PRIME Fanless PX Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78432914
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     PRIME-FANLESS-PX-450
EAN/GTIN:
     4711173875598
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
2
SATA-Netzkabellänge
810,860 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
470,690 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
PCI Express Netzkabellänge
750 mm
CPU-Leistung Kabellänge
650 mm
CPU Stecker (8-pin)
2
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
450 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
444 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
37 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Zertifizierung
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE, WEEE, ErP Lot 6, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.