Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-1624800 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-1624800 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank
SpeaKa Professional SP-1624800 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank
SpeaKa Professional SP-1624800 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank
SpeaKa Professional SP-1624800 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank
SpeaKa Professional SP-1624800 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78853736
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-1624800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (max.)
110 mm
Abstand zur Wand (max)
270 mm
Max. Abstand zum Boden
540 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
VESA-Halterung enthalten
Ja
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
0 - 540 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
0 - 270 mm
Neigungswinkelbereich
-15 - 90 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
378 mm
Höhe
452 mm
Gewicht
7400 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,24*
€ 428,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,45*
€ 417,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,57*
€ 401,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,30*
€ 371,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,54*
€ 356,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.