Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 104 EcoTank 4-colour Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson 104 EcoTank 4-colour Multipack
Epson 104 EcoTank 4-colour Multipack
Artikel-Nr.:
     339-T00P640
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T00P640
EAN/GTIN:
     8715946684888
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Drucker-Tintenflasche
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Tägliches Drucken
Ob Sie Hausaufgaben für die Schule oder Flugtickets drucken – diese Serie von Farbstofftinten mit vier Farben bietet eine zuverlässige und einfache Lösung.

Weniger Tintenkosten
Sie sind auf der Suche nach einer besonders kostengünstigen Drucklösung? Vom ersten Tintensatz an, der mit dem Drucker mitgeliefert wird, können Sie durchschnittlich bis zu 90 % Tintenkosten sparen2. Die Tinte ist nicht nur kostengünstig, sie liefert auch beeindruckend viele Seiten: bis zu 4.500 in Schwarzweiß und 7.500 in Farbe1.

Speziell entwickelt für eine einfache Bedienung
Die Tintenflaschen von Epson sind dank eines neuen Designs nun noch einfacher zu benutzen. Die neuen Flaschen machen das Nachfüllen zu einem Kinderspiel – nur die richtige Farbe kann in den entsprechenden Tintentank eingefüllt werden.

Verlassen Sie sich auf das Original
Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren viel in Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
470 g
Merkmale
Original
Ja
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EcoTank ET-2715 EcoTank ET-2714 EcoTank ET-2712 EcoTank ET-2711 EcoTank ET-2710 Unlimited EcoTank ET-2710 EcoTank ET-4700 Unlimited EcoTank ET-4700 EcoTank ET-2726 EcoTank ET-2720
Volumen schwarze Tinte
65 ml
Volumen Farbtinte
65 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Ursprungsland
Philippinen
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946685410
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
71
pro Stück
€ 4,15*
ab € 24,67*
€ 32,97*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 24,84*
€ 33,02*
1 Tag
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 24,91*
€ 33,04*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,93*
€ 33,16*
1 Tag
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,40*
€ 33,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
1 Stück enthält 260 Milliliter (ab € 0,09489* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ71401
ab € 131,16*
Zubehör
Epson
C11CG86415
ab € 249,94*
Zubehör
Epson
C11CJ67403
ab € 148,89*
Zubehör
Epson
C11CJ67401
ab € 183,87*
Zubehör
Epson
C11CJ67404
ab € 153,90*
Zubehör
Epson
C11CJ67415
ab € 269,91*
Zubehör
Epson
C11CJ67417
ab € 178,45*
Zubehör
Epson
C11CJ66404
ab € 172,03*
Zubehör
Epson
C11CJ66405
ab € 344,78*
Zubehör
Epson
C11CJ66413
ab € 307,87*
Zubehör
Epson
C11CJ66406
ab € 174,87*
Zubehör
Epson
C11CJ67428
ab € 152,92*
Zubehör
Epson
C11CJ67432
ab € 200,84*
Zubehör
Epson
C11CJ66421
ab € 155,97*
Zubehör
Epson
C11CJ66423
ab € 190,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.