Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell RT10W 128 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell RT10W 128 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Schwarz
Honeywell RT10W 128 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80077839
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RT10W-L00-18C12S0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Honeywell Tablet
Honeywell Tablet-PCs
Honeywell TabletPCs
Honeywell Tablets
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5900 mAh
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Rückkamera-Blitz
Ja
Videoaufnahme
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Prozessor Besonderheiten
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
0,00
Intel® Smart Connect Technologieversion
0,00
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
HD Graphics 505
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Tropfdicht
120 cm
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®
Prozessor
N4200
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
2 MB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Prozessor Cache Typ
L2
Prozessor Codename
Apollo Lake
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
24 x 31 mm
Prozessor-Serien
Intel Pentium Processor N4000 Serie für Mobile
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung]
4 W
Tjunction
105 °C
Thermal Design Power (TDP)
6 W
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
UART
Ja
Anzahl der Rechenwerke
18
PCI Express Konfigurationen
1x2, 1x2+2x1
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Helligkeit
800 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
1
Lautsprecherleistung
1 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
271.9 mm
Tiefe
198.3 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
1200 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WWAN
Nicht installiert
Sonstige Funktionen
Prozessorsockel
BGA 1296
ARK Prozessorerkennung
95592
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 10
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Tablet PC
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
MIL-STD-810G
Robustes Design
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.528,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.691,71*
€ 3.203,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.671,15*
€ 3.178,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.599,42*
€ 3.093,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.556,55*
€ 3.042,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.528,02*
€ 3.008,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
TABLET-S200SILVER
ab € 106,29*
Zubehör
Neomounts
TABLET-D150SILVER
ab € 58,94*
Zubehör
Honeywell
RT10-PWR
ab € 44,65*
Zubehör
Honeywell
RT10-BAT-EXT1
ab € 225,27*
Zubehör
Honeywell
RT10-BAT-STD1
ab € 150,29*
Zubehör
Honeywell
RT10-BC-2
ab € 313,31*
Zubehör
Honeywell
RT10-CAC
ab € 53,44*
Zubehör
Honeywell
RT10-CASE
ab € 94,54*
Zubehör
Honeywell
RT10-CD
ab € 333,33*
Zubehör
Honeywell
RT10-DD
ab € 370,31*
Zubehör
Honeywell
RT10-EVC
ab € 440,27*
Zubehör
Honeywell
RT10-EVD
ab € 659,78*
Zubehör
Honeywell
RT10-HS-1
ab € 46,64*
Zubehör
Honeywell
RT10-KEYBD-PLATE
ab € 23,69*
Zubehör
Honeywell
RT10-MC
ab € 78,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.