Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Android Tablets
>
Artikel
Honeywell RT10A 4G LTE-TDD & LTE-FDD 32 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-80077851
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
RT10A-L1N-18C12S0E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Honeywell Tablet
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5900 mAh
Leistungen
Standort-Position
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
GPS
Ja
Galileo
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Rückkamera-Blitz
Ja
Videoaufnahme
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Tropfdicht
120 cm
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Helligkeit
800 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
1 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
271.9 mm
Tiefe
198.3 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
1200 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WWAN
Installiert
Software
Plattform
Android
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
MIL-STD-810G
Robustes Design
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablets
Weitere Suchbegriffe:
Honeywell Tablet-PCs
,
Honeywell TabletPCs
,
Honeywell Tablets
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
tablet android 10"
,
honeywell tablet
,
tablet android
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.561,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.665,50*
€ 3.171,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.652,57*
€ 3.156,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.607,67*
€ 3.103,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.580,98*
€ 3.071,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.561,13*
€ 3.047,74
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EXC RB-290AB1 Stromkabel Schwarz 1,8 m BS 1363 C5-Koppler
EXC
RB-290AB1
ab € 5,05*
Zubehör
Honeywell RT10 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Honeywell
RT10-PWR
ab € 40,77*
Zubehör
Honeywell RT10-BAT-EXT1 Tabletersatzteil/-zubehör
Honeywell
RT10-BAT-EXT1
ab € 223,37*
Zubehör
Honeywell RT10-BAT-STD1 Tabletersatzteil/-zubehör
Honeywell
RT10-BAT-STD1
ab € 148,82*
Zubehör
Honeywell RT10-BC-2 Akkuladegerät Batterie für tragbare Computer AC
Honeywell
RT10-BC-2
ab € 314,22*
Zubehör
Honeywell RT10-CAC Smart-Card-Lesegerät Schwarz
Honeywell
RT10-CAC
ab € 233,97*
Zubehör
Honeywell RT10-CASE Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Schwarz
Honeywell
RT10-CASE
ab € 92,91*
Zubehör
Honeywell RT10-CD Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Honeywell
RT10-CD
ab € 336,74*
Zubehör
Honeywell RT10-DD Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Honeywell
RT10-DD
ab € 372,43*
Zubehör
Honeywell RT10-EVC Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz Gleichstrom Auto
Honeywell
RT10-EVC
ab € 444,22*
Zubehör
Honeywell RT10-EVD Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Honeywell
RT10-EVD
ab € 663,59*
Zubehör
Honeywell RT10-HS-1 Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Honeywell
RT10-HS-1
ab € 45,82*
Zubehör
Honeywell RT10-KEYBD-PLATE Montage-Kit
Honeywell
RT10-KEYBD-PLATE
ab € 23,71*
Zubehör
Honeywell RT10-MC Ladegerät für Mobilgeräte Tablet Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Honeywell
RT10-MC
ab € 79,63*
Zubehör
Honeywell RT10-MNT-RAM Montage-Kit
Honeywell
RT10-MNT-RAM
ab € 62,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen