Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Plus Chrom Metall Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Plus Chrom Metall Wand
GROHE Plus Chrom Metall Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80420737
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29303003
EAN/GTIN:
     4005176529764
Suchbegriffe:
Wandarmatur
Wandbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Der Waschtisch bekommt mit dem unkomplizierten Look der GROHE Plus 2-Loch-Waschtischarmatur für die Wandmontage mit intelligenten Funktionen und großartigem Bedienkomfort einen ganz frischen Anstrich. Die in Deutschland gefertigte mittelgroße 2-Loch-Waschtischarmatur mit einer Ausladung von 147 mm lässt sich mühelos über den taktilen massiven Metallhebel bedienen. Die innovative GROHE EcoJoy Funktion spart Wasser, da der Wasserfluss auf 5,7 l/min begrenzt wird. Dank der GROHE AquaGuide Funktion lässt sich der Strahlwinkel am Auslauf leichtgängig und präzise anpassen. Der SpeedClean Strahlregler lässt sich ganz einfach mit dem Finger von Kalkablagerungen befreien. Dies Armatur mit strapazierfähiger GROHE StarLight Chromoberfläche kombiniert Langlebigkeit mit strahlend schöner Optik. Die Armatur ist für die Installation mit dem GROHE Unterputzkörper (2320000) erhältlich, der separat erworben werden kann. Mit GROHE SilkMove Keramikkartusche für eine leichtgängige und präzise Bedienung. Die GROHE Plus Kollektion eignet sich perfekt zur Kombination mit der Keramik der GROHE Essence und Cube Produktlinien und den SmartControl und Rainshower SmartActive Produkten – für ein stimmiges Badezimmer-Design.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Metall
Befestigungstyp
Wand
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,36*
€ 242,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
23200000
ab € 163,00*
Zubehör
Grohe
23200002
ab € 144,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.