Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Inkjetfotopapier
>
Artikel
Epson Enhanced Matte Posterboard, 24 Zoll x 30 Zoll, 1.130 g/m²
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-82916
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13S041598
EAN/GTIN:
0010343839373
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Kartonstarkes, mattgestrichenes, nicht glänzendes Produktionsmedium für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche mit pigmentierten Tinten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
625 mm
Verpackungstiefe
850 mm
Paketgewicht
6830 g
Verpackungshöhe
25 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
27 x 847 x 623 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
710 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Warentarifnummer (HS)
48025590
Merkmale
Rollenlänge
0.76 m
Rollenbreite
610 mm
Größe (Imperial)
24 Zoll
Druckmedien - Stärke
1200 µm
Druckmediengewicht
1130 g/m²
Oberflächentyp
Matt
Ursprungsland
Japan
Gewicht
7050 g
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Großformat Medien
Weitere Suchbegriffe:
Photodruckpapier
,
Photoformatpapier
,
Photopapier
,
Inkjet-Fotoformatpapier
,
Inkjet-Fotopapier
,
Inkjet-Glossypapier
,
Inkjet-Photoformatpapier
,
Inkjet-Photopapier
,
Inkjetfotopapier
,
Inkjetphotopapier
,
fotopapier epson premium glossy
,
inkjet fotopapier
,
inkjet-fotopapier epson
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,77*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Blätter (ab € 7,777* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,11*
€ 122,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,14*
€ 121,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,14*
€ 115,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,72*
€ 109,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,77*
€ 92,55
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson SureColor SC-P20000
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.384,94*
Zubehör
Epson SureColor SC-P6000 STD Spectro
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.341,34*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 STD
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.089,58*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 STD Spectro
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.216,19*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 Violet Spectro
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.530,95*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000V
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.094,84*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.621,60*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500 Spectro
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.229,04*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 STD Spectro
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.792,61*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 Violet Spectro
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.792,06*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000V
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.501,06*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.902,65*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500 Spectro
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.944,03*
Zubehör
Epson SureColor SC-T3200
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.160,90*
Zubehör
Epson SureColor SC-T3200 w/o stand
Epson
C11CD66301A1
ab € 2.041,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen