Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K20434OW Druckerpatrone Kompatibel Cyan 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K20434OW Druckerpatrone Kompatibel Cyan 1 Stück(e)
Armor K20434OW Druckerpatrone Kompatibel Cyan 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85088362
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20434OW
EAN/GTIN:
     3112539784041
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Workforce Pro WP-4015 DN, WP-4020, WP-4025 DW, WP-4095 DN, WP-4095 DN Blauer Engel, WP-4515 DN, WP-4520, WP-4525 DNF, WP-4530, WP-4533, WP-4535 DWF, WP-4540, WP-4545 DTWF, WP-4590, WP-4595 DNF, WP-4595 DNF Blauer Engel
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
22 ml
Seitenergebnis Farbtinte
2535 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.