Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K20496OW Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K20496OW Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Magenta
Armor K20496OW Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85088526
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20496OW
EAN/GTIN:
     3112539820824
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Workforce WF-2010 W, WF-2500 SERIES, WF-2510 WF, WF-2520 NF, WF-2530 WF, WF-2540 WF, WF-2630 WF, WF-2650 DWF, WF-2660 DWF, WF-2750 DWF, WF-2760 DWF
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
11 ml
Seitenergebnis Farbtinte
621 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.