Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K20377OW Druckerpatrone Original Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K20377OW Druckerpatrone Original Schwarz 1 Stück(e)
Armor K20377OW Druckerpatrone Original Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85088683
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20377OW
EAN/GTIN:
     3112539822439
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Pixma IP 3600, IP 3600 SERIES, IP 4600, IP 4600 SERIES, IP 4600 X, IP 4700, MP 540, MP 550, MP 560, MP 620, MP 620 SERIES, MP 630, MP 640, MP 640 R, MP 640 SERIES, MP 980, MP 990, MX 860, MX 870, MX 870 SERIES
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
9 ml
Seitenergebnis Farbtinte
742 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
53 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.