Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6198940 Deckenbeleuchtung LED 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6198940 Deckenbeleuchtung LED 35 W
Trilux 6198940 Deckenbeleuchtung LED 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85268076
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6198940
EAN/GTIN:
     4018242290451
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Büro, Schule, Laden
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Glastyp
Opal
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
4000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
114 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1493 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
4700 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,80*
€ 440,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,78*
€ 436,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,96*
€ 417,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,94*
€ 405,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,22*
€ 365,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
1145300
ab € 7,49*
Zubehör
TRILUX
2154300
ab € 15,18*
Zubehör
TRILUX
2154400
ab € 19,22*
Zubehör
TRILUX
2172600
ab € 7,85*
Zubehör
TRILUX
2928400
ab € 57,23*
Zubehör
TRILUX
2151700
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.