Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Solid S 3 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo Solid S 3 l Rund Edelstahl
Hailo Solid S 3 l Rund Edelstahl
Hailo Solid S 3 l Rund Edelstahl
Hailo Solid S 3 l Rund Edelstahl
Hailo Solid S 3 l Rund Edelstahl
Hailo Solid S 3 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85300188
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0704-042
EAN/GTIN:
     4007126636362
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Der bewährte Qualitäts-Kosmetik-Mülleimer mit strapazierfähigem Flachdeckel.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
180 mm
Breite
268 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
1100 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
283 mm
Paketgewicht
1400 g
Merkmale
Fassungsvermögen
3 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Müllsackhalterung
Ja
Abnehmbarer Container
Ja
Behältermaterial
Metall
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Edelstahl
Korrosionsbeständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.