Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL TRONIC Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL TRONIC Niederspannungskabel
HELUKABEL TRONIC Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85413061
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.