Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K20740OW Druckerpatrone 3 Stück(e) Kompatibel Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K20740OW Druckerpatrone 3 Stück(e) Kompatibel Cyan, Magenta, Gelb
Armor K20740OW Druckerpatrone 3 Stück(e) Kompatibel Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85723790
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20740OW
EAN/GTIN:
     3112539821388
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
HP DeskJet Ink Advantage 3635, 1110, 1112, 2100 Series, 2132, 2134, 3630, 3630 Series, 3631, 3632, 3633, 3634, 3636, 3637, 3638, 3639, DeskJet F 2130, Envy 4520 e-All-in-One, 4520 Series, 4521 e-All-in-One, 4522 e-All-in-One, 4524 e-All-in-One, 4525 e-All-in-One, 4526 e-Allin-One, 4527 e-All-in-One, 4528 e-All-in-One, OfficeJet 3800 Series, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3838, 4650, 4650 Series, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 5200 SERIES, 5220, 5230, 5232
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen Farbtinte
16 ml
Seitenergebnis Farbtinte
360 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.