Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K20273OW Druckerpatrone Kompatibel Cyan, Magenta, Gelb 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K20273OW Druckerpatrone Kompatibel Cyan, Magenta, Gelb 3 Stück(e)
Armor K20273OW Druckerpatrone Kompatibel Cyan, Magenta, Gelb 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85723829
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20273OW
EAN/GTIN:
     3112539821326
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
DeskJet D 1600 SERIES, 1658, 1660, 1663, 1668, 2530, 2545, 2560, 2563, 2566, 2600 SERIES, 2660, 2666, 2668, 2680, 5500 SERIES, 5560,<br />5563, 5568, 5600 SERIES, 5660, DeskJet F 2400 SERIES, 2410, 2418, 2420, 2423, 2430, 2440, 2476, 2480, 2483, 2488, 2492, 4200 SERIES,<br />4210, 4213, 4224, 4230, 4235, 4240, 4250, 4272, 4273, 4275, 4280, 4283, 4288, 4292, 4293, 4400 SERIES, 4424, 4435, 4440, 4450, 4470,<br />4472, 4473, 4480, 4483, 4488, 4492, 4500 SERIES, 4580, 4583, Envy 100 E-ALL-IN-ONE, 110 E-ALL-IN-ONE, 110 SERIES, 111 E-ALL-IN-ONE,<br />114 E-ALL-IN-ONE, 120 E-ALL-IN-ONE, 120 SERIES, 121 E-ALL-IN-ONE, PhotoSmart E-ALL-IN-ONE D 110 A, E-ALL-IN-ONE D 110 B, E-ALL-IN-ONE<br />D 110 SERIES, PhotoSmart C 4600 SERIES, 4610, 4635, 4640, 4650, 4670, 4680, 4683, 4685, 4688, 4690, 4700 SERIES, 4740, 4750, 4780,4783, 4785, 4788, 4795, 4799
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen Farbtinte
18 ml
Seitenergebnis Farbtinte
450 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.