Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen Sitemap
>
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
>
Artikel
Armor K20642OW Druckerpatrone 3 Stück(e) Kompatibel Cyan, Magenta, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-85723836
Hersteller:
Armor
Herst.-Nr.:
K20642OW
EAN/GTIN:
3112539822972
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
DeskJet INK ADVANTAGE 3700 MFP, 2620, 2621, 2622, 2623, 2630, 2632, 2633, 2634, 3720, 3720 BLUE, 3720 SEAGRASS, 3720 SERIES,3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3760, 3762, 3764, Envy 5000 SERIES, 5010 ALL-LN-ONE, 5020 ALL-LN-ONE, 5030 ALL-LN-ONE, 5032 ALL-LNONE, 5034 ALL-LN-ONE, 5052 ALL-LN-ONE, 5055 ALL-LN-ONE
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen Farbtinte
16.5 ml
Seitenergebnis Farbtinte
480 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
140 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
,
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard
,
Wiederaufbereitete Druckerpatronen
,
Wiederaufbereitete Tintenpatronen
,
armor druckerpatrone
,
wiederaufbereitete druckerpatronen
,
druckerpatrone für hewlett-packard tricolor
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen