Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A078072 Herst.-Nr.: 14.2016.04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere Alternative zum Plastiktrinkhalm: GlasWerk Trinkhalme aus hochwertigem und stabilem SCHOTT® Glas, hergestellt in Deutschland. Die Trinkhalme werden komplett in unserem Werk in Wertheim gefertigt. Die Handhabung ist einfach und bringt gegenüber den Kunststoff-Vorgängern viele Vorteile mit sich: GlasWerk Trinkhalme sind 100 Prozent wiederverwendbar, spülmaschinengeeignet, geschmacksneutral, BPA-frei und enthalten keine Schadstoffe. Sie sind für heiße und kalte Getränke geeignet, lebensmittelecht, erfüllen alle Hygienestandards und genügen auch den Anforderungen in der Gastronomie. Mit der klassischen Länge von 15 cm passt dieser Trinkhalm für viele Cocktails, Shortdrinks, Aperitifs und kleinere Trinkgefäße. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 8 mm | | Länge (mm) | 200 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Material | Glas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,36* | € 7,14* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,37* | € 7,15* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,64* | € 15,18* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,32* | € 26,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,09* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|