| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-86217113 Herst.-Nr.: RF-4538230 EAN/GTIN: 4064161081533 |
|
|
| | |
| Mit diesem Adapter können Sie USB 3.0-Geräte mit dem Computer verbinden. Der Stecker ist besonders bei beengten Platzverhältnissen sehr vorteilhaft, falls die bereits vorhandene USB Buchse nur schwer zugänglich ist. Schnell können Sie z.B. USB-Sticks an-und abstecken. Außerdem können Sie das eingesteckte Gerät mit einer Hand entfernen und müssen das Hauptgerät nicht mit der anderen Hand festhalten.
Gewinkelt für jede Ecke Durch den gewinkelten Stecker wird der Anschluss von USB-Geräten auch bei Platzproblemen ermöglicht.
ROHS und REACH konform Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| |