Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paul Günther KOLIBRI Einzelschnurdrachen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paul Günther KOLIBRI Einzelschnurdrachen
Paul Günther KOLIBRI Einzelschnurdrachen
Paul Günther KOLIBRI Einzelschnurdrachen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86217171
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
drachen für einsteiger
Kinderdrachen aus robuster Folie. Nur 2 Holzstäbe einstecken und der Drachen ist flugbereit. Mit verstellbarer Drachenwaage für unterschiedliche Windstärken. Komplett mit Griff und Schnur
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelschnurdrachen
Material
Polyester
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Form
Doppeldecker
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
480 mm
Breite
750 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.