Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabel DVI 24+5 Buchse zu VGA Stecker 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabel DVI 24+5 Buchse zu VGA Stecker 1 m
DeLOCK Kabel DVI 24+5 Buchse zu VGA Stecker 1 m
DeLOCK Kabel DVI 24+5 Buchse zu VGA Stecker 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87015118
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86756
EAN/GTIN:
     4043619867561
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI VGA Kabel
Dieses DVI zu VGA Kabel von Delock unterstützt den Transfer von analogen Videosignalen und dient dem Anschluss eines VGA Monitors oder Beamers an die DVI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks, mit Hilfe eines vorhandenen DVI Kabels.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DVI-A
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Datenübertragungsrate
3.96 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.