Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Borderlands 3: Ultimate Edition Ultimativ Xbox One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Borderlands 3: Ultimate Edition Ultimativ Xbox One
Microsoft Borderlands 3: Ultimate Edition Ultimativ Xbox One
Microsoft Borderlands 3: Ultimate Edition Ultimativ Xbox One
Microsoft Borderlands 3: Ultimate Edition Ultimativ Xbox One
Microsoft Borderlands 3: Ultimate Edition Ultimativ Xbox One
Microsoft Borderlands 3: Ultimate Edition Ultimativ Xbox One
Microsoft Borderlands 3: Ultimate Edition Ultimativ Xbox One
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87314411
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     G3Q-01065
EAN/GTIN:
     8806188796542
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Simulation
Videogames
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Empfohlener Speicherplattenplatz
31.93 GB
Merkmale
Plattform
Xbox One
Spiel-Genre
Schütze
ESRB-Bewertung
M (Reif)
Spiel-Edition
Ultimativ
Entwickler
Gearbox Software
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
09/11/2020
PEGI-Klassifizierung
18
Multiplayer-Modus
Ja
Multiplayer Modus Typ
Online
Mindestanzahl Online-Spieler
2
Maximale Anzahl Online-Spieler
4
Veröffentlicher
2K
Weitere Suchbegriffe: Videospiele, Xbox Games, Xbox Spiele, xbox games
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.