Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo 1915305 Tafelzubehör Tafelmagnet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nobo 1915305 Tafelzubehör Tafelmagnet
Nobo 1915305 Tafelzubehör Tafelmagnet
Nobo 1915305 Tafelzubehör Tafelmagnet
Nobo 1915305 Tafelzubehör Tafelmagnet
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88727837
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915305
EAN/GTIN:
     5028252611275
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet ø 38mm
Flache Magnete zum Befestigen von Charts, Notizen oder Mitteilungen an magnethaftenden Whiteboards, Flipcharts oder Plakatständern bzw. -rahmen. Packungsinhalt: 10 Stück, 38 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
420 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915306
ab € 4,02*
Ähnlich
Nobo
1915307
ab € 4,04*
Ähnlich
Nobo
1915308
ab € 4,03*
Ähnlich
Nobo
1915309
ab € 4,04*
Ähnlich
Nobo
1915310
ab € 3,95*
Ähnlich
Nobo
1915311
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.