Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00907-630-111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00907-630-111
MASCOT 00907-630-111
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88782003
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628165341
EAN/GTIN:
     5708628165341
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke mascot kornblau
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Laufbahnjacke
Zielgruppe
Erwachsener
Name der Farbe
Navy, Royal
Färbung
Monochromatisch
Größe (spezifisch)
C66
Anlass
Draußen
Verschlussart
Reißverschluss
Tasche
Ja
Taschenanzahl
3 Taschen
Taschenposition
Innen/Außen
Material
Material
Baumwolle
Materialbeschreibung (Name, %)
100% cotton
Stoffgewicht
355 g/m²
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.