Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 5 |
| Stromkabellänge Motherboard | 650 mm |
| Anzahl SATA Stromstecker | 8 |
| Anzahl der PATA power Verbindungen | 5 |
| SATA-Netzkabellänge | 950 mm |
| Periphere (Molex) Netzkabellänge | 500,800 mm |
| EPS-Stromanschluss (4+4-polig) | Ja |
| Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 6 |
| PCI Express Netzkabellänge | 750 mm |
| CPU Stecker (4+4 pin) | Ja |
| CPU-Leistung Kabellänge | 650 mm |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| Kabeltyp | Vollständig modular |
Energie | Gesamtleistung | 650 W |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 47 - 60 Hz |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W |
| Kombinierter Strom (+12V) | 648 W |
| Kombinierter Strom (+5V) | 100 W |
| Kombinierter Strom (-12V) | 3.6 W |
| Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12.5 W |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V) | 54 A |
| Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2.5 A |
| Effizienz | 90 % |
| Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | SATA |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 150 mm |
| Verpackungstiefe | 270 mm |
| Verpackungshöhe | 186 mm |
| Paketgewicht | 2470 g |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
Leistungen | Zweck | PC |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
| ATX-Version | 2.31 |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 120 mm |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm |
| Tiefe | 142 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Gewicht | 2190 g |