Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 532389 Halterung Aktive Halterung Funkgerät Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 532389 Halterung Aktive Halterung Funkgerät Schwarz
Brodit 532389 Halterung Aktive Halterung Funkgerät Schwarz
Brodit 532389 Halterung Aktive Halterung Funkgerät Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89451331
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     532389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Gleichstrom
DC Spannungsrange
11 - 30 V
Design
Handy-Gerätetyp
Funkgerät
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
Ausrichtung
Senkrecht
Übertragungstechnik
Verkabelt
Kompatibilität
HYT TC-700, HYT TC-780V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.