| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-89866823 Herst.-Nr.: 05073051001 EAN/GTIN: 4013288202550 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Tschechische Republik | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 60 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 10 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 100 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 2 Stück(e) | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Hex (metrisch) | ![](/p.gif) | Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch) | 2.5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Innensechskant-Bit-Satz, wera bit innensechskant 2x25, innensechskant-bit-satz, innensechskant-bit-satz wera |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |