Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK BNC Stecker zum Crimpen RG59 mit passendem Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK BNC Stecker zum Crimpen RG59 mit passendem Schrumpfschlauch
DeLOCK BNC Stecker zum Crimpen RG59 mit passendem Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92209793
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90025
EAN/GTIN:
     4043619900251
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Dieser Stecker inklusive passendem Schrumpfschlauch von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.2 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
14.2 mm
Merkmale
Verbindungstyp
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Impedanz
75 Ohm
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.