Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mauspad Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Mauspad Blau
Hama Mauspad Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92255965
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054173
EAN/GTIN:
     4007249541734
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Mauspad als praktischer Begleiter: ob im Büro oder im Home Office
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Trikot
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Tiefe
183 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
13 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.