Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonoff B02-F-ST64 LED-Lampe Gelb 7 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonoff B02-F-ST64 LED-Lampe Gelb 7 W E27
Sonoff B02-F-ST64 LED-Lampe Gelb 7 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94052263
Hersteller:
     SONOFF
Herst.-Nr.:
     B02-F-ST64
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Lichtleistung
700 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Gelb
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
5000 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Technische Details
Glasfarbe
Gelb
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.