Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MLYU3ZM/A Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 140 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MLYU3ZM/A Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 140 W Weiß
Apple MLYU3ZM/A Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 140 W Weiß
Apple MLYU3ZM/A Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 140 W Weiß
Apple MLYU3ZM/A Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 140 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94780063
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MLYU3ZM/A
EAN/GTIN:
     194252750766
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der 140W USB‑C Power Adapter ermöglicht schnelles, effizientes Aufladen zu Hause, im Büro oder unterwegs. Er ist kompatibel mit vielen USB‑C Ladekabeln. Apple empfiehlt, dass du dieses Netzteil mit deinem 16" MacBook Pro (2021) und einem USB‑C auf MagSafe 3 Kabel oder USB‑C Ladekabel verwendest, um das schnelle Laden zu nutzen, mit dem du in etwa 30 Minuten von 0 % auf 50 % laden kannst.*

Ladekabel separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
140 W
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
MacBook Air (M1, 2020) MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018 - 2019) MacBook Pro (14-inch, 2021) MacBook Pro (16-inch, 2021) MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) MacBook Pro (13-inch, 2020) MacBook Pro (13-inch, 2016 - 2019) MacBook Pro (16-inch, 2019) MacBook Pro (15-inch, 2016 - 2019) MacBook (Retina, 12-inch, 2015 - 2017)
Gewicht und Abmessungen
Breite
117.9 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
360 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.