Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-20824 Herst.-Nr.: 20824 EAN/GTIN: 4043619208241 |
| |
|
| | |
| Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.
Integrierter Reißverschluss Dank der einfachen und leichten Bedienung des Reißverschlusses, können die Kabel mehrmals hinzugeführt und entfernt werden.
Ausgezeichnete Beständigkeit Der Geflechtschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebfestigkeit, Flexibilität und Hitzebeständigkeit aus. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 20 mm | | Innendurchmesser | 15 mm | | Länge (mm) | 1000 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | Polyester | | Betriebstemperatur | -50 - 150 °C | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 5,29* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,53* | € 7,79* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 5,54* | € 7,88* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 6,23* | € 8,82* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,97* | € 15,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|