Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baltic Masks BM-002 Gesichtsmaske


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Baltic Masks BM-002 Gesichtsmaske
Baltic Masks BM-002 Gesichtsmaske
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96658820
Hersteller:
     Baltic Masks
Herst.-Nr.:
     BM-002
EAN/GTIN:
     4779020831166
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Anzahl der Schichten
4
Filtrationseffizienz
95 %
Haltbarkeit
24 Monat( e)
Filternde Atemmaske (FPP) Klasse
FFP2
Zertifizierung
CE 1463, EN149: 2001 + A1: 2009, COVID-19 PPE-R / 02.075-V2;
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
0.6 mm
Gewicht
5 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 270 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.