Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom NM.33ELA Steckschlüsseleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom NM.33ELA Steckschlüsseleinsatz
Facom NM.33ELA Steckschlüsseleinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97168149
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     NM.33ELA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Tiefe
269 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
2330 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.