Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 32291 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 32291 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 32291 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97184016
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYCWY
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
95 mm²
Kupferindex
8159 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: nycwy 4x35, erdkabel, helukabel nycwy
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,6682*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 99,0982*
€ 117,92686
pro Meter
ab 2 Meter
€ 97,6482*
€ 116,20136
pro Meter
ab 5 Meter
€ 92,0182*
€ 109,50166
pro Meter
ab 10 Meter
€ 89,7882*
€ 106,84796
pro Meter
ab 500 Meter
€ 77,6682*
€ 92,42516
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.