Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Athos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Athos
Kela Athos
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97371506
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11976
EAN/GTIN:
     4025457119767
Suchbegriffe:
Laborschüssel
laborschüssel edelstahl
Eine Küchenschüssel gehört sicher zur Standardausstattung einer jeden Küche. Sie kommt dabei auf vielfältige Weise zum Einsatz: Sie wird zum Beispiel genutzt als Salatschüssel, zum Anrühren von Dressings, als Obstschale oder auch beim Backen. Je nach Zweck können Sie bei der Serie Athos zwischen den Größen 2,0L, 2,9L, 4,6L und 6,0L. Alle Schüsseln sind innen glänzend und außen matt. Passen dazu finden Sie aus dieser Serie noch Küchensiebe in 2 verschiedenen Größen. Küchenschüssel Athos aus Edelstahl 18/10. Höhe: 13,0 cm und Durchmesser: 20 cm. Fassungsvermögen 2,9 l. Wandstärke: 0,7 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schüsseldurchmesser
200 mm
Höhe
130 mm
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Produktfarbe
Edelstahl
Schüsselkapazität
2.9 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11975
ab € 10,06*
Ähnlich
kela
11977
ab € 14,81*
Ähnlich
kela
11978
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.