Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelton To Go Click 200 ml Schwarz Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stelton To Go Click 200 ml Schwarz Edelstahl
Stelton To Go Click 200 ml Schwarz Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98257101
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     675-1
EAN/GTIN:
     5709846027596
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckungsmaterial
Edelstahl
Material innen
Edelstahl
Deckelmaterial
Edelstahl
Geeignet für Getränke
Kaffee, Saft, Tee
Trinköffnung
Ja
Deckel enthalten
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Bruchfest
Ja
Doppelwand
Ja
Warmhaltezeit
2 h
Kalthaltezeit
4 h
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
200 ml
Breite
72 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.