| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-99066102 Herst.-Nr.: 917.1464-E EAN/GTIN: 4042146820476 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Steckschlüssel-Satz | ![](/p.gif) | Laufwerksgröße | 1/4 " | ![](/p.gif) | Sockelgröße Typ | Metrisch | ![](/p.gif) | Anzahl an Buchsenköpfen | 1 Kopf/Köpfe | ![](/p.gif) | Muffengrößen (metrisch) | 5.5 mm | ![](/p.gif) | Material | Chrom-Vanadium-Stahl | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Matt | ![](/p.gif) | Zertifizierung | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725 | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 12 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 10 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4" knarrenkasten ks tools, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |