Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 32286 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 32286 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 32286 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99323257
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYCWY
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
25 mm²
AWG Kabelgröße
1
Kupferindex
2203 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: nycwy 4x35, erdkabel, helukabel nycwy
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 53,56*
€ 63,74
pro Meter
ab 2 Meter
€ 52,55*
€ 62,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 50,02*
€ 59,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 47,81*
€ 56,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 46,00*
€ 54,74
pro Meter
ab 25 Meter
€ 45,08*
€ 53,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 40,06*
€ 47,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 35,06*
€ 41,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,94*
€ 36,82
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.